Lapos fúvóka, 50 mm, 33,5 mm, fúvóka Bosch forrólevegős pisztolyhoz

Cikkszám: 1609201795
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Termék fajtája Düse

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1609201795
EAN / GTIN 3165140013109
Gyártó száma 1609201795

Leírás

Leírás:

  • A forrólevegős pisztolyok felületi fúvókái egyenletesen osztják el a forró levegőt a felületeken szárításhoz, festékeltávolításhoz vagy felolvasztáshoz.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 75 mm
  • Magassági méret: 30 mm
  • Méret hossza: 130 mm
  • Szélesség [mm]: 50
  • Bruttó tömeg: 0,03 kg
  • Átmérő mm: 33.5
  • Nettó súly: 0,03 kg
  • Hangerő: 0,293 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz