Redukáló fúvóka Bosch forrólevegő fúvóka számára, 20 mm

Cikkszám: 1609201648
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Düse

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1609201648
EAN / GTIN 3165140015110
Gyártó száma 1609201648

Leírás

Leírás:

  • A forrólevegős pisztolyok redukciós fúvókája fele akkora átmérőjű, mint a többi fúvóka, így tökéletesen alkalmas a sarkokban való munkavégzésre
  • A hősugár kisebb területekre való koncentrálására is, például forrasztáskor vagy más alkalmazásoknál.
Megfelelően alkalmas a hősugár kisebb területekre való koncentrálására is.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 80 mm
  • Magassági méret: 30 mm
  • Méret hossza: 125 mm
  • Bruttó tömeg: 0,02 kg
  • Átmérő mm: 20.0
  • Nettó súly: 0,02 kg
  • Hangerő: 0,3 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz