Keskeny hátsó kapcs 55 típusú, gyantával bevont 6 x 1,08 x 28 mm, 1000 darabos csomag

Cikkszám: 1609200375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
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
Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1609200375
EAN / GTIN 3165140004855
Gyártó száma 1609200375

Leírás

Leírás:

  • A keskeny hátú, 55-ös típusú kapcsok műgyanta bevonatúak
  • A ragasztó hatásuknak köszönhetően számos anyaggal hosszabb ideig szilárdan a helyén maradnak
  • Ezáltal ideálisak a barkácsolók számos felhasználási területére, például fugás vagy profilozott fakarmokkal együtt fal- és mennyezetburkolatok rögzítésére
  • A kapcsok hátoldala is keskeny, ami lehetővé teszi, hogy messze az anyagba nyomják őket
  • Szoros illeszkedést tesznek lehetővé, és feltűnésmentes hátuk van
  • Vékony anyagokhoz különösen alkalmasak, ha a kapcsok hátulját nem kell a kapcsozandó anyagba nyomni.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A keskeny hátú, 55-ös típusú kapcsok gyantázott bevonatúak: A ragasztó hatás lehetővé teszi a szoros illeszkedést számos anyaghoz
  • Szélességi méret: 82 mm
  • Magassági méret: 31 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 6.0
  • Bruttó tömeg: 0,365 kg
  • Vastagság (D) mm: 1.08
  • Hosszúság (L) mm: 28
  • Teljesítmény leírása: Vékony anyagok rögzítéséhez
  • Nettó súly: 0,365 kg
  • Speciális RTB1: Számos alkalmazáshoz, pl. fali/mennyezeti burkolatok rögzítéséhez fugával vagy profilozott fa karmokkal
  • Speciális RTB2: Keskeny hátlap, így mélyen az anyagba nyomódnak Határozott illeszkedés és nem feltűnő hátlap
  • Speciális RTB3: Különösen vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátulja nem nyomódhat bele a tűzni kívánt anyagba
  • Hangerő: 0,305 dm3
  • Előny HL (rövid): Gyanta bevonatú, vékony anyagok rögzítéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban