55-ös típusú keskeny hátlapi tűzőkapocs, 6 x 1,08 x 14 mm, 1000 darabos csomag

Cikkszám: 1609200371
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 7 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1609200371
EAN / GTIN 3165140004817
Gyártó száma 1609200371

Leírás

Leírás:

  • A keskeny hátú, 55-ös típusú kapcsok az univerzális kapcsok az ezermesterek és a barkácsolók alkalmazásaihoz
  • Különösen erős kötésekhez alkalmasak
  • Elhelyezkednek számos vékony és vastag anyaghoz
  • A kapcsok keskeny háttal rendelkeznek, így messzire benyomódnak az anyagba
  • Szoros illeszkedést tesznek lehetővé, és feltűnésmentes hátuk van
  • Kifejezetten alkalmasak vékony anyagokhoz, amikor a kapcsok hátulja nem nyomódhat bele a kapcsozandó anyagba.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A keskeny hátú, 55-ös típusú kapcsok univerzális kapcsok kézi és barkácsmunkákhoz
  • Szélességi méret: 82 mm
  • Magassági méret: 17 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 6.0
  • Bruttó tömeg: 0,195 kg
  • Vastagság (D) mm: 1.08
  • Hosszúság (L) mm: 14
  • Teljesítmény leírása: Vastag és vékony anyagok
  • Nettó súly: 0,177 kg
  • Speciális RTB1: Különösen erős kötésekhez alkalmas. Ideális számos vékony és vastag anyaghoz
  • Speciális RTB2: A kapcsok keskeny háttal rendelkeznek, így mélyen az anyagba nyomódnak. Határozott illeszkedés, feltűnésmentes hátoldal
  • Speciális RTB3: A kapcsok keskeny háttal rendelkeznek, így mélyen az anyagba nyomódnak. Határozott illeszkedés, feltűnésmentes hátoldal
  • Hangerő: 0,167 dm3
  • Előny HL (rövid): Vékony és vastag anyagok rögzítéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz