53-as típusú finom drótkapocs, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000 darabos kiszerelés

Cikkszám: 1609200365
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
Cikkszám 1609200365
EAN / GTIN 3165140004756
Gyártó száma 1609200365
L-szám L00590 2036

Leírás

Leírás:

  • A finom, 53-as típusú drótkapocs az univerzális kapcsok számos alkalmazáshoz a barkácsolás szerelmeseinek
  • Egyaránt alkalmas számos vékony anyag, például textil, karton, lapos facsíkok és drótháló megmunkálására, alkalmasak
  • Kifejezetten alkalmasak vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátuljának nem szabad belenyomódnia a tűzni kívánt anyagba
  • Szűk hátulja miatt messzire belenyomódik az anyagba
  • Szoros illeszkedést tesz lehetővé, és feltűnésmentes hátulja van.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Az 53-as típusú, finom drótkapocs az univerzális tűzőkapocs az iparosok és a barkácsolók számos alkalmazásához
  • Szélességi méret: 82 mm
  • Magassági méret: 11 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 11.4
  • Bruttó tömeg: 0,084 kg
  • Vastagság (D) mm: 0.74
  • Hosszúság (L) mm: 8
  • Teljesítmény leírása: Vékony anyagok rögzítéséhez
  • Nettó súly: 0,08 kg
  • Speciális RTB1: Számos vékony anyag, például textil, karton, lapos facsíkok és drótháló megmunkálásához
  • Speciális RTB2: Különösen vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátulja nem nyomódhat bele a tűzni kívánt anyagba
  • Speciális RTB3: Keskeny hátlappal, így messzire benyomódnak az anyagba Határozott illeszkedés és feltűnésmentes hátoldal
  • Hangerő: 0,108 dm3
  • Előny HL (rövid): Vékony anyagok rögzítéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz