A GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional típushoz alkalmas habbetét

Cikkszám: 1608M00C54
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1608M00C54
EAN / GTIN 4059952634227
Gyártó száma 1608M00C54

Leírás

Leírás:

  • Kiegészítők Craftsman tok a GRL 600/650-hez
  • Magas minőségű habbetét a Forgó lézer és a tartozékok maximális védelméért Tartós fémkapcsok
  • Megfelelő a GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional szerszámokhoz

Jellemző:

  • Űrtartalom: 80,454 dm3
  • Bruttó súly: 6,46 kg
  • Nettó tömeg: 5,5 kg
  • Dimenzió szélessége: 460 mm
  • Magassági méret: 265 mm
  • Méret hossza: 660 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz