AA1 elemadapter, tartozékok

Cikkszám: 1608M00C1B
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
    Termék fajtája akku

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1608M00C1B
    EAN / GTIN 3165140804516
    Gyártó száma 1608M00C1B
    L-szám L00590 945

    Leírás

    Leírás:

    • Tartozékok Akkumulátor adapter AA1
    • Akkumulátor adapter a nagyobb rugalmasságért, Az AA1 adapterrel könnyen válthat a 4 alkáli elem és az egy 12 voltos akkumulátor között a rugalmas munkavégzés érdekében, Nincs megszakítás a munkában, amíg a 12 voltos akkumulátor töltődik, Kompatibilis minden olyan szerszámmal, amely 10,8 és 12 voltos hálózati rendszerrel működik

    Jellemző:

    • Űrtartalom: 0,472 dm3
    • Bruttó súly: 0,1 kg
    • Nettó tömeg: 0,06 kg
    • Dimenzió szélessége: 62 mm
    • Magassági méret: 60 mm
    • Méret hossza: 127 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz