Lézeres látószemüveg, piros

Cikkszám: 1608M0005B
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
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1608M0005B
    EAN / GTIN 3165140617499
    Gyártó száma 1608M0005B
    L-szám L00660 51

    Leírás

    Leírás:

    • Lézeres látószemüveg
    • Javítja a piros lézersugár láthatóságát és megkönnyíti a munkát kedvezőtlen fényviszonyok között, Alkalmas GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV Professional; minden lézeres távolságmérőhöz

    Jellemző:

    • Űrtartalom: 1,097 dm3
    • Bruttó súly: 0,07 kg
    • Nettó tömeg: 0,065 kg
    • Dimenzió szélessége: 95 mm
    • Magassági méret: 55 mm
    • Méret hossza: 210 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz