Fogaskerékfúró tokmány 16 mm-ig, 5/8 hüvelyk 16UNF

Cikkszám: 1608571057
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
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1608571057
EAN / GTIN 3165140026116
Gyártó száma 1608571057

Leírás

Leírás:

  • A gyűrűs fogaskerék-fúrótokmány egyszerű és megbízható megoldás a fúrószárak rögzítéséhez bármilyen munkához
  • Kiegyenlítetten erős szorítóerőt biztosít a hengeres vagy hatszögszárú fúrószárak biztonságos rögzítéséhez
  • A pofák kényelmesen meghúzhatók és meglazíthatók egy villáskulccsal
  • A gyűrűs fogaskerék-fúrótokmányok különböző tartókhoz kaphatók (1/2 inch - 20, 3/8 hüvelyk - 24, 5/8 hüvelyk - 16, B16 és SDS plus) különböző szélességekkel, és kompatibilisek a leggyakoribb fúrófejekkel
  • Az ütésállóságra vagy az óramutató járásával ellentétes forgásra való alkalmasságra vonatkozó információk a műszaki adatokban találhatók.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Egyenletesen erős szorítóerő a henger- vagy hatszögszárú fúrók biztonságos rögzítéséhez
  • Szélességi méret: 50 mm
  • Magassági méret: 50 mm
  • Méret hossza: 150 mm
  • Tartó, tartomány: 5/8″ - 16
  • Fúrótokmány, típus: Fogaskerékfúró tokmány
  • Bruttó tömeg: 0,652 kg
  • Pótkulcs: A
  • Keményfém pofák: Nein
  • Teljesítmény leírása: A fúrószárak biztonságos rögzítése
  • Nettó súly: 0,647 kg
  • Csak az orsózárhoz: Nein
  • R/L forgás: Nein
  • Ütésálló: ja
  • Befogási tartomány mm: 3.0-16.0
  • Szorítóerő-biztosító berendezés: ja
  • Speciális RTB1: Könnyű kezelés: a pofák egy villáskulccsal könnyen meghúzhatók és meglazíthatók
  • Speciális RTB2: Különböző tartók: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 és SDS plus, kompatibilis a legtöbb elterjedt fúrógépekkel.
  • Speciális RTB3: Az ütésállóságra vagy az óramutató járásával ellentétes forgatásra való alkalmasságra vonatkozó információk a műszaki adatokban találhatók.
  • Helyhez kötött fúrógép: ja
  • Hangerő: 0,375 dm3
  • Előny HL (rövid): A fúrószárak biztonságos rögzítése minden munkához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz