GBA 12 V 2,0 Ah akkumulátorcsomag

Cikkszám: 1607A350CS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1607A350CS
EAN / GTIN 3165140948968
Gyártó száma 1607A350CS
L-szám L00590 2246

Leírás

Leírás:

  • A rúd alakú ECP (elektronikus cellavédelemmel ellátott) Li-ion akkucsomag memóriahatás vagy lusta akkumulátor hatás nélkül szolgáltat áramot
  • Az ECP lehetővé teszi az akkumulátor celláinak elektronikus felügyeletét
  • Ez automatikusan csökkenti a készülék kimeneti teljesítményét túlterhelés, túlmelegedés vagy mélykisülés esetén
  • A rúd alakú ECP Li-ion akkucsomag csak az azonos feszültségosztályba tartozó Professional sorozatú szerszámokhoz alkalmas.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Az ECP automatikusan csökkenti a kimenő teljesítményt túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés esetén
  • Szélességi méret: 66 mm
  • Magassági méret: 65 mm
  • Méret hossza: 130 mm
  • Akkumulátor kapacitása Ah: 2.0
  • Bruttó tömeg: 0,255 kg
  • Teljesítmény leírása: Nincs memóriahatás
  • Nettó súly: 0,176 kg
  • Speciális RTB1: Nincs memóriahatás. Az akkumulátor bármely töltöttségi szinten újratölthető.
  • Speciális RTB3: Alkalmas az azonos feszültségosztályba tartozó lítium-ion akkumulátorral rendelkező Bosch Professional szerszámokhoz
  • Hangerő: 0,558 dm3
  • Előny HL (rövid): Memória vagy lusta akkumulátor hatása nélkül
  • Cellatechnológia: Li-Ion