Pótkulcs ZS14 fúrótokmányhoz, B, 60 mm, 30 mm, 6 mm, 60 mm, 6 mm

Cikkszám: 1607950042
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 15 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Schlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1607950042
EAN / GTIN 3165140016476
Gyártó száma 1607950042

Leírás

Leírás:

  • A cserekulcs a gyűrűs fogaskerékfúró tokmányokhoz illeszkedik
  • A megfelelő típusú cserekulcsot (A, B, C, D, F, G) kell kiválasztani.
Megfelelően kell kiválasztani.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A csőkulcs típusának (A, B, C, D, F, G) helyes kiválasztása szükséges
  • Szélességi méret: 50 mm
  • Magassági méret: 7 mm
  • Méret hossza: 105 mm
  • Külső hossz (L1) mm: 60
  • Bruttó tömeg: 0,018 kg
  • Pótkulcs, típus: B
  • Teljesítmény leírása: Gyűrűs fogaskerék tokmányhoz
  • Nettó súly: 0,018 kg
  • Referenciatípus: ZS14
  • Kulcsátmérő (Z) mm: 6
  • Kulcshossz (L2) mm: 30
  • Hangerő: 0,037 dm3
  • Előny HL (rövid): Gyűrűs fogaskerék tokmányhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz