Pótkulcs S3, A, 110 mm, 50 mm, 4 mm, 8 mm fúrótokmányhoz

Cikkszám: 1607950041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Schlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1607950041
EAN / GTIN 3165140024556
Gyártó száma 1607950041

Leírás

Leírás:

  • A cserekulcs a gyűrűs fogaskerékfúró tokmányokhoz illeszkedik
  • A megfelelő típusú cserekulcsot (A, B, C, D, F, G) kell kiválasztani.
Megfelelően kell kiválasztani.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A csőkulcs típusának (A, B, C, D, F, G) helyes kiválasztása szükséges
  • Szélességi méret: 65 mm
  • Magassági méret: 22 mm
  • Méret hossza: 137 mm
  • Külső hossz (L1) mm: 110
  • Bruttó tömeg: 0,084 kg
  • Pótkulcs, típus: A
  • Teljesítmény leírása: Gyűrűs fogaskerék tokmányhoz
  • Nettó súly: 0,083 kg
  • Referenciatípus: S3
  • Kulcsátmérő (Z) mm: 8
  • Kulcshossz (L2) mm: 50
  • Szélesség a lapok között (SW) mm: 4
  • Hangerő: 0,196 dm3
  • Előny HL (rövid): Gyűrűs fogaskerék tokmányhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz