Szívófedél csiszoláshoz, 125 mm

Cikkszám: 1605510281
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
Termék fajtája Védőfedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1605510281
EAN / GTIN 3165140272568
Gyártó száma 1605510281

Leírás

Leírás:

  • A porelszívó fúvóka egy felcsatolható tartozék, amely csiszolás közben tisztán tartja a munkahelyet
  • Elősíti a festékek, lakkok csiszolását, műanyagok és fa csiszolólapokkal és szálcsiszoló lapokkal vagy keményfém csészecsiszolókorongokkal együtt
  • A porelszívó motorháztető kefés peremmel rendelkezik
  • Kompatibilis a sarokcsiszolókkal
  • Fém csiszolására nem alkalmas
  • A kompatibilitással és a használattal kapcsolatos további információkért olvassa el a készülék használati útmutatóját
  • Beüzemelés előtt feltétlenül olvassa el ezeket az információkat
  • Felszerelhető: GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 7-125; PWS 8-125 CE; PWS 9-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 600; PWS 850 CE .

Jellemző:

  • Szélességi méret: 177 mm
  • Magassági méret: 68 mm
  • Méret hossza: 204 mm
  • Bruttó tömeg: 0,264 kg
  • Átmérő mm: 125
  • Nettó súly: 0,264 kg
  • Hangerő: 2,455 dm3
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban