Porzsák GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF 22 A, PSS 23 A, PKS 40, PSF 22 A, PSS 23 A porzsákokhoz.

Cikkszám: 1605411028
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Porzsák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1605411028
EAN / GTIN 3165140002035
Gyártó száma 1605411028
L-szám L00590 1977
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A szövet porzsák a csiszolópor összegyűjtését segíti
  • Felszerelhető: GEX 150 ACE; GSS 14 A (3 158 2. ); GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional
  • PEX 115 (3 162 3.); PEX 115 A (3 162 4.); PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A (3 166 6.); PSS 23 AE (3 166 7.); PSS 28 A (3 167 0.).

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis a Bosch excentrikus és orbitális csiszológépekkel és univerzális routerekkel
  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 55 mm
  • Méret hossza: 340 mm
  • Bruttó tömeg: 0,074 kg
  • Teljesítmény leírása: Porgyűjtéshez
  • Nettó súly: 0,07 kg
  • Hangerő: 2,805 dm3
  • Előny HL (rövid): Porgyűjtéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz