Porzsák szalagcsiszolóhoz, alkalmas a PBS 75/75 E számára

Cikkszám: 1605411025
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 1605411025
EAN / GTIN 3165140008389
Gyártó száma 1605411025
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A szövet porzsák a por összegyűjtésére szolgáló pótalkatrész
  • Adapterrel együtt szállítjuk
  • A következő gépekhez használható: GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E.
Megfelelő: GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Adapterrel szállítva
  • Szélességi méret: 200 mm
  • Magassági méret: 32 mm
  • Méret hossza: 320 mm
  • Bruttó tömeg: 0,08 kg
  • Teljesítmény leírása: A por összegyűjtéséhez
  • Nettó súly: 0,07 kg
  • Speciális RTB1: Bosch szalagcsiszológépekhez
  • Hangerő: 2,048 dm3
  • Előny HL (rövid): A por összegyűjtéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz