Pótfej poliamid d 35 mm

Cikkszám: 1605380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kímélő kalapács ház

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1605380
    EAN / GTIN 4010883101356
    Gyártó száma 1605380
    L-szám L60160 2051

    Leírás

    Leírás:

    Szálkamentes, törés- és kopásálló poliamidból készült, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.

    Jellemző:

    • Kialakítás: Szilánkmentes, törés- és kopásálló poliamidból készült, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
    • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Fej Ø 1 [mm]: 35 mm
    • Anyag: Poliamid (PA)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz