Kalapácsnyél Hickory KOMBI-PLUS R 247 H-30-hoz

Cikkszám: 1605313
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1605313
EAN / GTIN 4010883101318
Gyártó száma 1605313
L-szám L60160 5417

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű hickoryból készült, ergonomikusan formázott nyél
Különösen hajlításálló és törésálló

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 270 mm
  • Markolat anyaga: Hickory

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz