Fogantyú marógépekhez

Cikkszám: 1603481001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
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
Cikkszám 1603481001
EAN / GTIN 3165140001939
Gyártó száma 1603481001

Leírás

Leírás:

  • A pótfogantyú a marógépekhez kompatibilis a 2 609 200 143 marótárcsa és vezetősín adapterrel és a 2 607 020 300 alapkerettel.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 110 mm
  • Magassági méret: 60 mm
  • Méret hossza: 135 mm
  • Bruttó tömeg: 0,04 kg
  • Nettó súly: 0,04 kg
  • Hangerő: 0,891 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz