Leírás:
Költségcsökkentés az univerzális használatnak köszönhetően, mivel kombinált lágyfejű és szerelő kalapács
Univerzális használat szerviz- és szerelési munkákhoz
A visszarúgásmentes kalapács minden előnyével, lényegesen nagyobb ütőerővel
Kisebb erőszükséglet, ezáltal könnyebb munkavégzés
Cserélhető, törés- és kopásálló poliamid fejjel (E 247 sz.), 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
Hickory nyéllel (E 247 H sz.).
Jellemző:
- Kialakítás: Törésálló, törésálló és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.
- Teljes szélesség [mm]: 105 mm
- Teljes magasság [mm]: 32 mm
- Teljes hossz [mm]: 300 mm
- Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
- Fej Ø 1 [mm]: 30 mm
- Anyag: Poliamid (PA)
- Markolat anyaga: Hickory
- 1000 V szigetelt: nincs
- Mágnes [mm]: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs