Munkavédelmi bakancs jo_RAPID black-red Mid ESD S3, méret 44

Cikkszám: 16021-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Festék schwarz / rot
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16021-44
EAN / GTIN 4035877935472
Gyártó száma 16021-44

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszál
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • Gumi/PU járótalp jo_ATHLETIC
  • Gumiból készült orrvédő rátét
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz