Munkavédelmi bakancs jo_RAPID black-red Mid ESD S3, méret 36

Cikkszám: 16021-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
    Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 36
    Festék schwarz / rot
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 16021-36
    EAN / GTIN 4035877935397
    Gyártó száma 16021-36

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofobizált mikroszál
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét ESD
    • Fémmentes talpátszúrásvédelem
    • Gumi/PU járótalp jo_ATHLETIC
    • Gumiból készült orrvédő rátét
    • Kompozit lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC
    • Fém- és Bőrmentes kivitel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz