Asztali kocsi

Cikkszám: 1602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1602
EAN / GTIN 4017976016023
Gyártó száma 1602
L-szám L90080 413

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Asztalos kocsi szekcionált acél/acélcső hegesztett szerkezetből, porszórtan bevonva, brilant kék RAL 5007. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Fékek az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelően a lengőkerekeken.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasság (mm): 209, 826
Teljes hossz (mm): 1180
Teljes szélesség (mm): 600
Teljes magasság (mm): 1020
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint