Téli Munkavédelmi bakancs JERRY S3, méret 44

Cikkszám: 16011-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
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
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    EU cipőméret 44
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 16011-44
    EAN / GTIN 4035877930989
    Gyártó száma 16011-44
    L-szám L00790 3198

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr
    • Téli bélés
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét
    • Antisztatikus puha gyapjú talpbetét
    • acél talpátszúrásvédelem
    • PU/PU járótalp NEW BASIC
    • PU orrvédő rátét
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC
    • Fűző és cipzár kombinációja

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz