Vezetősín, rendszerkiegészítő FSN RA 32 1600

Cikkszám: 1600Z0003W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600Z0003W
EAN / GTIN 3165140727082
Gyártó száma 1600Z0003W
L-szám L00590 133

Leírás

Leírás:

  • Vezetősín Rendszerkiegészítők FSN RA 32 1600, Az 1600 mm hosszúságú FSN RA 32 1600 Professional vezetősín ideális a bútorépítésben a precíz furatmintákhoz
  • A 32 mm-es furatközzel a standard funkció mellett maximális funkcionalitást biztosít
  • A kiváló minőségű vezetősín tökéletesen kompatibilis az összes kapcsolódó elektromos szerszámmal, és pontos vezetést tesz lehetővé
  • Könnyen cserélhető, csúszásmentes gumicsíkokkal és szálkavédelemmel rendelkezik
  • Használat közben abszolút ellenőrzést tesz lehetővé, és tiszta vágóéllel rendelkezik
  • Ez a vezetősín alkalmas a 32 mm-es furattávolságú furatrácsos alkalmazásokban történő irányított vágáshoz és maráshoz
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional GKS G körfűrész modellel és GKT Professional merülőfűrésszel, valamint bizonyos GST Professional dekopírfűrészekkel és GOF Professional routerekkel egy adapterrel
  • Az 1600 mm-es FSN RA 32 1600 Professional vezetősín 32 mm-es furattávolsággal rendelkezik a furatrácsban, és a szerszám rögzítéséhez műanyag sapkával rendelkezik

Jellemző:

  • Szerszámméretek (hossz): 1600 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz