Vezetősín, rendszerkiegészítő FSN RA 32 800

Cikkszám: 1600Z0003V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600Z0003V
EAN / GTIN 3165140727075
Gyártó száma 1600Z0003V
L-szám L00590 132

Leírás

Leírás:

  • Vezetősín Rendszerkiegészítők FSN RA 32 800, A 800 mm-es vezetősín FSN RA 32 800 Professional lehetővé teszi a pontos furatminták kialakítását a bútorgyártásban
  • A 32 mm-es lyukrácsos rendszernek köszönhetően a standard funkciókon túlmenően maximális funkcionalitást kínál
  • A kiváló minőségű vezetősín pontos vezetést tesz lehetővé, és tökéletesen kompatibilis az összes kapcsolódó elektromos szerszámmal
  • A könnyen cserélhető, csúszásmentes gumicsíkoknak és a szálkavédőnek köszönhetően abszolút kontrollt biztosít használat közben, és tiszta vágóélességet biztosít
  • Ez a vezetősín alkalmas a 32 mm-es furattávolságú furatrácsos alkalmazásokban történő irányított vágáshoz és maráshoz
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional GKS G körfűrészmodellel és GKT Professional merülőfűrésszel, valamint bizonyos GST Professional dekopírfűrészekkel és GOF Professional routerekkel egy adapterrel
  • A 800 mm-es FSN RA 32 800 Professional vezetősín 32 mm-es furattávolsággal rendelkezik a furatrácsban, és a szerszám rögzítéséhez műanyag sapkával rendelkezik

Jellemző:

  • Szerszámméretek (hossz): 800 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz