Rendszer tartozékai FSN HB Ragasztószalag, a vezetősín jobb tapadásához

Cikkszám: 1600Z0000E
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600Z0000E
    EAN / GTIN 3165140608114
    Gyártó száma 1600Z0000E

    Leírás

    Leírás:

    • Rendszer tartozék FSN HB
    • Kiegészítő vásárlás esetén: Biztosítja a vezetősín jobb tartását a munkadarabon

    Jellemző:

    • Űrtartalom: 0,685 dm3
    • Bruttó súly: 0,126 kg
    • Nettó tömeg: 0,115 kg
    • Dimenzió szélessége: 185 mm
    • Magassági méret: 20 mm
    • Méret hossza: 185 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz