FSN 3100 sín, rendszer tartozékok

Cikkszám: 1600Z00008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600Z00008
EAN / GTIN 3165140608053
Gyártó száma 1600Z00008
L-szám L00590 398

Leírás

Leírás:

  • Rendszerkiegészítők FSN 3100, A 3100 mm-es vezetősín FSN 3100 Professional egyedülálló technológiával rendelkezik, amely precíz vágásokat tesz lehetővé
  • A kiváló minőségű vezetősín pontos vezetést biztosít, és minden kapcsolódó elektromos szerszámmal használható
  • Az FSN VEL hosszabbító összekötő elemmel gyorsan létrehozható egy szilárd, tökéletes stabilitású kapcsolat két vezetősín között
  • A tiszta vágóélek érdekében a vezetősín könnyen cserélhető, csúszásmentes gumicsíkokkal és szálkavédelemmel rendelkezik, amelyek a munka során is abszolút kontrollt biztosítanak
  • Ez a vezetősín tökéletes vágási eredményt biztosít merülő- és körfűrészekkel való használat esetén
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional GKS G körfűrész modellel és GKT Professional merülőfűrésszel, valamint bizonyos GST Professional dekopírfűrészekkel és GOF Professional routerekkel egy adapterrel
  • Az FSN 3100 Professional vezetősín szállítási terjedelme tartalmaz egy műanyag T-csere sapkát is

Jellemző:

115 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 115 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 3165 mm
  • Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz