Sín FSN 1100, rendszer tartozékok

Cikkszám: 1600Z00006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600Z00006
EAN / GTIN 3165140608039
Gyártó száma 1600Z00006
L-szám L00590 74

Leírás

Leírás:

  • Rendszerkiegészítők FSN 1100, Az 1100 mm-es vezetősín FSN 1100 Professional egyedülálló technológiát kínál, amely precíz vágásokat tesz lehetővé
  • A kiváló minőségű vezetősín pontos vezetést tesz lehetővé, és tökéletesen kompatibilis az összes kapcsolódó elektromos szerszámmal
  • A tökéletes stabilitás érdekében két vezetősín között gyorsan létrehozható egy fix kapcsolat az FSN VEL hosszabbító elemmel
  • A könnyen cserélhető, csúszásmentes gumicsíkoknak és a szálkavédőnek köszönhetően abszolút kontrollt biztosít használat közben, és tiszta vágóélességet biztosít
  • Ez a vezetősín merülő- és körfűrészekkel használható a tökéletes vágási eredmények érdekében
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional GKS G körfűrész modellel és GKT Professional merülőfűrésszel, valamint bizonyos GST Professional dekopírfűrészekkel és GOF Professional routerekkel egy adapterrel
  • Az FSN 1100 Professional vezetősín szállítási terjedelme tartalmaz egy műanyag T-csere sapkát is

Jellemző:

145 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 90 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 1150 mm
  • Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz