S típusú sarokcsőkulcs, 45°, 420 mm

Cikkszám: 1600A02W3T
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
    Cikkszám 1600A02W3T
    EAN / GTIN 4053423253177
    Gyártó száma 1600A02W3T

    Leírás

    Leírás:

    • S típusú sarokcsőkulcs, 45°, 420 mm, Néha jobban kedveli a kézi szerszámokat az elektromos szerszámokkal szemben, mert sok elektromos szerszám nem alkalmas bizonyos alkalmazásokhoz? Új fogónk egyszerű, intuitív és gyorsan testre szabható megoldást kínál
    • Nem számít, hogy milyen csővel, csavaranyával vagy csavarral kell dolgoznia, fogónk gyorsan és pontosan beállítható, és mindig könnyen és kényelmesen használható
    • És ez nagyban megkönnyíti a munkát
    • A professzionális sarokcsőfogó rendkívül robusztus, köszönhetően a tartós króm-vanádium acélnak (CrV), a stabil csúszócsuklónak és az edzett fogaknak
    • Ergonomikus kialakítása és S alakú fogófeje magas szintű kényelmet biztosít
    • . alakú fogófej magas szintű munkakomfortot kínál
    • A fogóállkapcsok 45°-os állásban vannak, és közvetlenül a munkadarabon állíthatóak be
    • A fokozatmentes finombeállításra szolgáló állítóanya rugalmas és pontos munkát tesz lehetővé
    • A fogó maximum 60 mm-es csövekhez alkalmas
    • A sarokcsőfogó alkalmas fűtésre, klíma- és vízvezeték-szerelési munkákhoz a csövek összekötéséhez, valamint víz- és gázszerelvények beszereléséhez vagy eltávolításához
    • A csőszerelés során a szelepek, szerelvények és rögzítőelemek biztonságos csavarozásához is ideális szerszám
    • S-alakja stabil hárompontos pozíciót tesz lehetővé közvetlenül a csövön.

    Jellemző:

    • Szélességi méret: 105 mm
    • Magassági méret: 36 mm
    • Méret hossza: 443 mm
    • Pofa szöge: 45 °
    • Bruttó tömeg: 1,492 kg
    • Nagy tőkeáttételű kialakítás: Nein
    • Egykezes működtetés: ja
    • Ergonomikus fogantyú: ja
    • Edzett vágóél: Nein
    • Tömeg, max.: 1.36 kg
    • Korrózióálló: ja
    • Anyag: Króm-vanádium
    • Max. Kapacitás csavaranyákhoz: 60 mm
    • Max. csőátmérő: 60 mm
    • Nettó súly: 1,379 kg
    • Polírozott fogófej: ja
    • Csúszásmentes fogantyú: Nein
    • Puha markolat: Nein
    • VDE: Nein
    • Hangerő: 1,675 dm3
    • Fogó típusa: Sarokcsőkulcs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz