L-BOXX betét a GHG 18V-50-hez

Cikkszám: 1600A02SH9
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02SH9
EAN / GTIN 4053423248456
Gyártó száma 1600A02SH9
L-szám L00590 1889

Leírás

Leírás:

  • Ez az L alakú félbetét biztonságos és szervezett tárolást biztosít a GHG 18V-50 H Professional számára, valamint helyet biztosít egy töltő és egy akkumulátor számára
  • A formája lehetővé teszi a rugalmas felhasználást a Bosch L-BOXX 136 más L alakú félbetéteivel, és ideális helykihasználást tesz lehetővé.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 4,567 dm3
  • Bruttó súly: 0,17 kg
  • Nettó tömeg: 0,15 kg
  • Dimenzió szélessége: 254 mm
  • Magassági méret: 58 mm
  • Méret hossza: 310 mm
  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 0 x 0 x 0 mm
  • Belső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 255 x 312 x 63 mm
  • Belső méretek (szélesség): 255 mm
  • Belső méretek (magasság): 63 mm
  • Belső méretek (hossz): 312 mm
  • D-gyűrűk: Nem
  • Anyagtervezés: PS
  • ProClick Ready: Nem
  • Lábnyom L-BOXX: Nem

Tartalom:

  • L-BOXX betét a készülékhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz