L-BOXX betét a GRG 18V-16-hoz C

Cikkszám: 1600A02R2W
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02R2W
EAN / GTIN 4053423248111
Gyártó száma 1600A02R2W

Leírás

Leírás:

  • Ez a teljes betét biztonságos és szervezett tárolást biztosít a GRG 18V-16 C Professional számára
  • Ez kompatibilis a Bosch L-BOXX 136-osával és ideális helykihasználást tesz lehetővé.
Megfelel a Bosch L-BOXX 136-osának és ideális helykihasználást tesz lehetővé.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 8,999 dm3
  • Bruttó súly: 0,44 kg
  • Nettó tömeg: 0,44 kg
  • Dimenzió szélessége: 312 mm
  • Magassági méret: 69 mm
  • Méret hossza: 418 mm
  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 312 x 418 x 68 mm
  • Külső méretek (szélesség): 312 mm
  • Külső méretek (magasság): 68 mm
  • Külső méretek (hossz): 418 mm
  • D-gyűrűk: Nem
  • ProClick Ready: Nem
  • Lábnyom L-BOXX: Nem

Tartalom:

  • L-BOXX betét a készülékhez és a töltéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz