L-BOXX betét GSR 18V-90 FC-hoz

Cikkszám: 1600A02R2T
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02R2T
EAN / GTIN 4053423248432
Gyártó száma 1600A02R2T

Leírás

Jellemző:

  • Űrtartalom: 9,651 dm3
  • Bruttó súly: 0,4 kg
  • Nettó tömeg: 0,4 kg
  • Dimenzió szélessége: 312 mm
  • Magassági méret: 74 mm
  • Méret hossza: 418 mm
  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 312 x 418 x 74 mm
  • Külső méretek (szélesség): 312 mm
  • Külső méretek (magasság): 74 mm
  • Külső méretek (hossz): 418 mm
  • D-gyűrűk: Nem
  • ProClick Ready: Nem
  • Lábnyom L-BOXX: Nem

Tartalom:

  • L-BOXX betét a készülékhez és a töltéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz