VDE univerzális drótcsavarozó 160 mm

Cikkszám: 1600A02NE7
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
Cikkszám 1600A02NE7
EAN / GTIN 4053423246865
Gyártó száma 1600A02NE7

Leírás

Leírás:

  • VDE univerzális vezetékhúzófogó 160 mm, A profi mesterembereknek olyan szerszámokra van szükségük, amelyek könnyen kezelhetők és megfelelnek a jogszabályi előírásoknak
  • A Bosch Professional VDE vezetékhúzóval a kábelek még feszültség alatt álló részekkel való váratlan érintkezés esetén is lecsupaszíthatók
  • Ez a szabványoknak megfelelő szerszám hőre lágyuló poliuretán (TPU) szigeteléssel rendelkezik
  • Ez a szerszám 10. 000 voltig tesztelték, és a DIN EN/IEC 60900 szabványnak megfelelően VDE-tanúsítványt kapott 1000 voltig
  • A VDE huzalszakító kézreálló és sokoldalúan használható
  • A nyitórugónak köszönhetően egy kézzel is működtethető
  • Az emellett a gumírozott csavar és a rögzítőanya segítségével akár 10  átmérőjű vezetékekhez vagy szálakhoz is beállítható. mm
  • Ezek a tartós huzalhúzók króm-vanádium acélból készülnek
  • A Bosch Professional termékcsalád VDE kéziszerszámokkal való bővítése azt jelenti, hogy mostantól minden szükséges szerszám megbízható Bosch minőségben áll rendelkezésre
  • A huzalhúzókészülék a kábelek lecsupaszításához, még akkor is, ha váratlanul érintkezik feszültség alatt álló alkatrészekkel
  • A szerszám ergonomikus, puha markolattal rendelkezik, a markolat hőre lágyuló poliuretánból (TPU) készült szigetelő, védő bevonattal.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 77 mm
  • Magassági méret: 32 mm
  • Méret hossza: 55 mm
  • Aktiválható nyitó rugó: ja
  • Bruttó tömeg: 0,204 kg
  • Nagy tőkeáttételű kialakítás: ja
  • Egykezes működtetés: ja
  • Ergonomikus fogantyú: ja
  • Edzett vágóél: ja
  • Tömeg, max.: 0.188 kg
  • Max. kábel keresztmetszet: 10 mm²
  • Korrózióálló: ja
  • Anyag: Króm-vanádium
  • Nettó súly: 0,188 kg
  • Polírozott fogófej: Nein
  • Csúszásmentes fogantyú: ja
  • Puha markolat: ja
  • Beállítóanya: ja
  • VDE: ja
  • Hangerő: 0,136 dm3
  • Fogó típusa: Huzalhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz