VDE krimpelő fogó 180 mm

Cikkszám: 1600A02NE6
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
Cikkszám 1600A02NE6
EAN / GTIN 4053423246858
Gyártó száma 1600A02NE6

Leírás

Leírás:

  • VDE krimpelő fogó 180 mm, A professzionális mesterembereknek olyan szerszámokra van szükségük, amelyek könnyen kezelhetők és megfelelnek a jogszabályi előírásoknak
  • A Bosch Professional VDE krimpelő fogó vezetékvégtüskék és félköríves profilok krimpelésére használható hüvelyek és vezetékek rögzítéséhez, még feszültség alatt álló alkatrészekkel való váratlan érintkezés esetén is
  • Ez a szabványnak megfelelő szerszám hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Ez a szerszám 10. sz. 000 voltig tesztelték, és a DIN EN/IEC 60900 szabványnak megfelelően VDE-tanúsítványt kapott 1000 voltig
  • A VDE krimpelő fogó praktikus és sokoldalú, mivel 9 beállítási szintet kínál, és 0,25 mm²-től 16 -ig alkalmas huzalvégtüskék krimpelésére. mm²
  • Ez a tartós krimpelő fogó króm-vanádium acélból készült
  • A Bosch Professional termékcsalád VDE kéziszerszámokkal való bővítése azt jelenti, hogy mostantól minden szükséges szerszám megbízható Bosch minőségben áll rendelkezésre
  • Egy robusztus krimpelő fogó huzalvéghüvelyek és vezetékek rögzítéséhez szükséges félköríves profilok krimpeléséhez, még feszültség alatt álló alkatrészekkel való váratlan érintkezés esetén is
  • Ergonomikus kialakítású és puha markolattal rendelkezik.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 77 mm
  • Magassági méret: 32,6 mm
  • Méret hossza: 55 mm
  • Bruttó tömeg: 0,277 kg
  • Nagy tőkeáttételű kialakítás: ja
  • Egykezes működtetés: ja
  • Ergonomikus fogantyú: ja
  • Edzett vágóél: ja
  • Tömeg, max.: 0.26 kg
  • Max. kábel keresztmetszet: 16 mm²
  • Korrózióálló: ja
  • Anyag: Króm-vanádium
  • Nettó súly: 0,26 kg
  • Polírozott fogófej: Nein
  • Csúszásmentes fogantyú: ja
  • Puha markolat: ja
  • VDE: ja
  • Hangerő: 0,138 dm3
  • Fogó típusa: Krimpelő fogó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz