VDE tűhegyes fogó, egyenes, 200 mm

Cikkszám: 1600A02NE3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02NE3
EAN / GTIN 4053423246834
Gyártó száma 1600A02NE3

Leírás

Leírás:

  • VDE tűhegyes fogó, egyenes, 200 mm, A profi mesterembereknek olyan szerszámokra van szükségük, amelyek könnyen kezelhetők és megfelelnek a jogszabályi előírásoknak
  • A Bosch Professional VDE tűhegyes fogóval, egyenes, megragadhat vagy kihúzhat tárgyakat, például szögeket, vagy vághat tárgyakat, például vezetékeket, még akkor is, ha váratlanul érintkezik feszültség alatt álló részekkel
  • Ez a szabványoknak megfelelő szerszám hőre lágyuló poliuretánnal (TPU) van szigetelve
  • 10 000 voltig tesztelték és 1. sz.ig tanúsított. 000 volt VDE-tanúsítványt kapott a DIN EN/IEC 60900 szabvány szerint
  • A VDE-fogót kényelmes kezelni, és könnyű vele vágni
  • Jól fog és jól vág, és nagyon tartós
  • Ez a tartós fogó robusztus króm-vanádium acélból készült, és edzett vágóélekkel rendelkezik
  • A VDE-fogó felvétele a Bosch Professional kéziszerszámok közé azt jelenti, hogy a fogó számos alkalmazási területen használható. kéziszerszámok Bosch Professional termékcsaládunkban, mostantól minden szükséges szerszám megbízható Bosch minőségben kapható
  • Ez a robusztus fogó alkalmas tárgyak, például szögek megfogására vagy kihúzására, valamint vezetékek vágására
  • Az ergonomikus, puha markolat kényelmes használatot tesz lehetővé.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 77 mm
  • Magassági méret: 32 mm
  • Méret hossza: 55 mm
  • Bruttó tömeg: 0,239 kg
  • Nagy tőkeáttételű kialakítás: ja
  • Egykezes működtetés: ja
  • Ergonomikus fogantyú: ja
  • Edzett vágóél: ja
  • Tömeg, max.: 0.223 kg
  • Korrózióálló: ja
  • Anyag: Króm-vanádium
  • Nettó súly: 0,223 kg
  • Polírozott fogófej: Nein
  • Csúszásmentes fogantyú: ja
  • Puha markolat: ja
  • VDE: ja
  • Hangerő: 0,136 dm3
  • Fogó típusa: hegyes fogó
  • Szakítószilárdságú normál acélhuzal: 1600 N/mm²