L-BOXX betét a GSR/GSB 18V-45/-55/-60/-90 készülékhez

Cikkszám: 1600A02K83
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02K83
EAN / GTIN 4059952662060
Gyártó száma 1600A02K83
L-szám L00590 2213

Leírás

Jellemző:

  • Űrtartalom: 9,912 dm3
  • Bruttó súly: 1 kg
  • Nettó tömeg: 1 kg
  • Dimenzió szélessége: 312 mm
  • Magassági méret: 76 mm
  • Méret hossza: 418 mm
  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 312 x 418 x 75 mm
  • Külső méretek (szélesség): 312 mm
  • Külső méretek (magasság): 75 mm
  • Külső méretek (hossz): 418 mm
  • D-gyűrűk: Nem
  • ProClick Ready: Nem
  • Lábnyom L-BOXX: Nem

Tartalom:

  • L-BOXX betét a készülékhez és a töltéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz