L-BOXX betét GWG 12V-50 S

Cikkszám: 1600A02K82
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A02K82
    EAN / GTIN 4059952662053
    Gyártó száma 1600A02K82
    L-szám L00590 1911

    Leírás

    Jellemző:

    • Űrtartalom: 3,908 dm3
    • Bruttó súly: 0,24 kg
    • Nettó tömeg: 0,24 kg
    • Dimenzió szélessége: 220 mm
    • Magassági méret: 55 mm
    • Méret hossza: 323 mm
    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 218 x 322 x 54 mm
    • Külső méretek (szélesség): 218 mm
    • Külső méretek (magasság): 54 mm
    • Külső méretek (hossz): 322 mm
    • D-gyűrűk: Nem
    • ProClick Ready: Nem
    • Lábnyom L-BOXX: Nem

    Tartalom:

    • L-BOXX betét a készülékhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz