Szerviz teljesítmény proServ COMPACT ACCU 3J A de

Cikkszám: 1600A02K18
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
Cikkszám 1600A02K18
EAN / GTIN 4053423240641
Gyártó száma 1600A02K18

Leírás

Leírás:

Miért PRO szerviz?
A PRO szervizzel biztosíthatja azt, ami fontos Önnek, amikor Bosch Professional szerszámokat vásárol - teljes teljesítményt, költségbiztonságot és nyugalmat javítás és lopás esetén. PRO Service szolgáltatásunkat akkumulátoros szerszámokhoz, vezetékes szerszámokhoz, indítószettekhez és méréstechnikához kínáljuk.

Milyen PRO Service ajánlatok vannak?
Az egyéni igények egyedi szolgáltatásokat és feltételeket igényelnek. Minden igényhez a megfelelő PRO Service szolgáltatást kínáljuk: PRO Service GO, PRO Service COMPACT vagy PRO Service COMFORT. Szolgáltatásaink köre a javítási kedvezményektől és az akciós áraktól az ingyenes kopásjavításig és a javítási időszak teljes időtartamára szóló cserekészülékig terjed.

Melyek az alapszolgáltatásaink?
Bármelyik PRO Service-t is választja, az alapszolgáltatásaink mindig garantáltan benne vannak: Bosch javítási szolgáltatás eredeti pótalkatrészekkel, ingyenes szállítás, egyszerű regisztráció és az összes szolgáltatás kezelése a PRO360-on keresztül.


Mit kell tennie?
Amikor Bosch Professional szerszámot vásárol, a hozzá tartozó PRO Service szolgáltatást is megvásárolhatja.


Hogyan működik?
A Bosch Professional kereskedője egy kóddal ellátott PRO Service kártyát ad el Önnek. Egyszerűen aktiválja ezt a kódot a PRO360-ban a vásárlást követő 4 héten belül.

Hogyan használhatja a PRO360-at?
Egyszer kell csak regisztrálnia és létrehoznia személyes felhasználói profilját - ennyi! Ezután közvetlenül a PRO360-ban regisztrálhatja és kezelheti az összes Bosch Professional szerszámát és a hozzájuk tartozó PRO szolgáltatást. Profitipp: A PRO360 mobilalkalmazással egyszerűen beolvashatja a kódot a kamerával.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 0,014 dm3
  • Bruttó súly: 0,007 kg
  • Nettó tömeg: 0,007 kg
  • Dimenzió szélessége: 100 mm
  • Magassági méret: 1 mm
  • Méret hossza: 135 mm
  • Adatvezérelt optimalizálás: Nem
  • A szolgáltatási időszak időtartama: 3 J
  • Kalibrálás: Nem
  • Loaner egység: Nem
  • Eredeti pótalkatrészek: Igen
  • Javítás jóváhagyott Bosch partnereknél: Nem
  • Javítás a Bosch szervizműveleteiben: Igen
  • Javítási előzmények PRO360-ben: Nem
  • Javítási állapot PRO360-ben: Igen
  • Kopás javítás: Igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz