L-BOXX betét a GST 18V-hoz

Cikkszám: 1600A02HB7
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02HB7
EAN / GTIN 4059952658551
Gyártó száma 1600A02HB7
L-szám L00590 2195

Leírás

Jellemző:

  • Űrtartalom: 10,808 dm3
  • Bruttó súly: 0,19 kg
  • Nettó tömeg: 0,19 kg
  • Dimenzió szélessége: 320 mm
  • Magassági méret: 78 mm
  • Méret hossza: 433 mm
  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 319 x 433 x 78 mm
  • Külső méretek (szélesség): 319 mm
  • Külső méretek (magasság): 78 mm
  • Külső méretek (hossz): 433 mm
  • D-gyűrűk: Nem
  • ProClick Ready: Nem
  • Lábnyom L-BOXX: Nem

Tartalom:

  • L-BOXX betét a készülékhez és a töltéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz