Kombikészlet GWT 20 és kéziszerszámkészlet

Cikkszám: 1600A02H5B
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02H5B
EAN / GTIN 4059952657424
Gyártó száma 1600A02H5B
L-szám L00590 1744

Leírás

Leírás:

  • Ötletes kombináció - a Bosch Professional szerszámtáska és a kéziszerszámkészlet.
  • Nélkülözhetetlen készlet a maximális mobilitáshoz - nyitott szerszámtáska és 8 Bosch Professional kéziszerszám a tökéletes rugalmasságért.
  • Változatos rekeszek és belső zsebek a gyors hozzáféréshez és az egyéni szerszámszervezéshez.
  • Biztonságos szerszámszállítás az integrált rögzítőbilincseknek köszönhetően az L-BOXX-hoz való csatlakozáshoz

Jellemző:

  • Űrtartalom: 40,2 dm3
  • Bruttó súly: 5,55 kg
  • Nettó tömeg: 4,5 kg
  • Dimenzió szélessége: 480 mm
  • Magassági méret: 335 mm
  • Méret hossza: 250 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz