Porelszívó adapter SDS plus GDE 18V-12-tel

Cikkszám: 1600A028H6
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szár: SDS-Plus
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
Szár SDS-Plus
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A028H6
EAN / GTIN 4059952618845
Gyártó száma 1600A028H6
L-szám L00590 1827
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A belélegezhető por és a piszkos munkaterület csak két kihívás a betonfúrás során
  • A GDE 18V-12 Professional porszívót 6-10 mm-es lyukak fúrásakor porszegény működésre terveztük
  • Nem csak a belélegezhető por mennyiségét csökkenti a munkakörnyezetben, de könnyű és kényelmes a használata is, még akkor is, ha fej fölött fúr
  • A nagyméretű és ergonomikusan kialakított kioldógomboknak köszönhetően egy kézzel is működtetheti
  • Segíti, hogy lássa, hol fúr, egy LED-lámpa közvetlenül a fúrási pontokra irányul
  • A GDE 18V-12 Professional vákuumfúrót kizárólag a GBH 18V-22 Professional fúrókalapáccsal együtt használhatja betonba fúráshoz
  • Mikor ezt a kombinációt rendszerként használja, a könnyű súly és a kényelmes kalapácsfúrás előnyeit élvezheti a fáradtságmentes, fej feletti munkavégzéshez
egyetlen kattintással.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 9,348 dm3
  • Bruttó súly: 1,75 kg
  • Súly: 1 kg
  • Nettó tömeg: 1,12 kg
  • Dimenzió szélessége: 208 mm
  • Magassági méret: 140 mm
  • Méret hossza: 321 mm
  • Maximális fúrásmélység: 100 mm
  • Kompatibilis a következőkkel: GBH 18V-22

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz