Combo Kit: Késkészlet pengekészlet, 3 db.

Cikkszám: 1600A027M4
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
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A027M4
EAN / GTIN 4059952613864
Gyártó száma 1600A027M4
L-szám L00590 1581

Leírás

Leírás:

  • Combo Kit: Késkészlet, 3 darabos Sokoldalú késkészlet - rendkívül tartós kialakítás professzionális felhasználásra
  • Tartós kialakítás professzionális alkalmazásokhoz a kiváló minőségű anyagoknak, például a robusztus alumíniumnak köszönhetően
  • A mellékelt különböző késeknek köszönhetően számos alkalmazáshoz és anyagtípushoz alkalmas
  • Gyors kezelés a szerszám nélküli pengecserének köszönhetően

Jellemző:

  • Űrtartalom: 1,301 dm3
  • Bruttó súly: 0,54 kg
  • Nettó tömeg: 0,44 kg
  • Dimenzió szélessége: 192 mm
  • Magassági méret: 28 mm
  • Méret hossza: 242 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz