• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

ProClick Holder szerszámtáska

Cikkszám: 1600A0265U
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A0265U
EAN / GTIN 4059952601915
Gyártó száma 1600A0265U
L-szám L00590 1463

Leírás

Leírás:

  • ProClick Holder szerszámtáska, A Bosch Professional ProClick Holder lehetővé teszi a ProClick szerszámtáskák biztonságos rögzítését bármely szabványos méretű övre
  • A tartó a rugalmasság új formáját teszi lehetővé, mivel egy nyitógomb segítségével könnyen eltávolítható
  • Ezenkívül a ProClick Holder széles körű kombinációs lehetőségeket kínál, mivel bármilyen szerszámos övtáska rögzíthető hozzá
  • A Bosch Professional ProClick Holder az intelligens, egy kattintással működő tartozék a gyors és egyszerű alkalmazásváltáshoz
  • A nagyon könnyű és nagyon tartós PA6 GF30 anyagból készül, amely egy 30 % üvegszálat tartalmazó poliamid 6 anyag
  • A Bosch Professional ProClick rendszer egyszerű módot biztosít a ProClick övtáskák övre történő rögzítésére, cseréjére és beállítására anélkül, hogy az övet le kellene venni

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 27 x 58 x 83 mm
  • Súly: 0,1 kg
  • Materiális kialakítás: PS
Kivitel: PS

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz