Szerszámtáska Öv 108

Cikkszám: 1600A0265N
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A0265N
    EAN / GTIN 4059952601854
    Gyártó száma 1600A0265N
    L-szám L00590 1418

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámszíj 108, A Bosch Professional Tool Belt 108 optimális illeszkedésével és maximális mobilitásával nagyobb kényelmet biztosít a szerszámok építési területen történő hordozásakor
    • A 108-as szerszámövre jellemző, hogy a párnázott övbélésnek köszönhetően nagyon ergonomikusan illeszkedik
    • A Bosch Professional szerszámövön található D-gyűrűk lehetővé teszik a vállpántok használatát
    • A kifinomult kialakításnak köszönhetően minden ProClick tartó és övtáska könnyen fel- és levehető
    • A ProClick Tool Belt 108 ergonomikus és kényelmes hordozási lehetőséget kínál a szerszámok számára az építkezésen
    • Könnyű, 1000D poliészterrel és párnázott övbéléssel ellátott kialakítása nagyobb kényelmet biztosít munka közben
    • A Bosch Professional ProClick rendszer egyszerű módot biztosít a ProClick övtáskák rögzítésére, cseréjére és beállítására

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 10 x 1250 x 100 mm
    • Súly: 0,5 kg
    • Materiális kialakítás: PS
    Kivitel: PS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz