Szerszámtáska Öv 93

Cikkszám: 1600A0265M
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A0265M
EAN / GTIN 4059952601847
Gyártó száma 1600A0265M
L-szám L00590 1415

Leírás

Leírás:

  • Szerszámszíj 93, A Bosch Professional szerszámszíj 93 tökéletes illeszkedéssel és maximális mobilitással nagyobb kényelmet biztosít a szerszámok építési területen történő hordozásakor
  • A szerszámöv a párnázott övbélésnek köszönhetően nagyon ergonomikusan illeszkedik
  • A D-gyűrűk lehetővé teszik a vállpántok használatát a nagyobb rugalmasság érdekében
  • A szerszámöv alkalmazásorientált kialakítása lehetővé teszi az összes ProClick tartó és övtáska rögzítését
  • A szerszámok hordozása az építkezésen ergonomikusabbá és kényelmesebbé válik a ProClick Tool Belt 93 szerszámövnek köszönhetően
  • Könnyű, 1000D poliészterből és párnázott övbélésből készült kialakítása magas szintű kényelmet biztosít
  • A Bosch Professional ProClick rendszer megkönnyíti a ProClick övtáskák felhelyezését, cseréjét és beállítását anélkül, hogy az övet le kellene venni

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 10 x 1150 x 100 mm
  • Súly: 0,4 kg
  • Materiális kivitel: PS
Kivitel: PS

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz