Rendszer tartozékok GDE 28 D

Cikkszám: 1600A021BH
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
Cikkszám 1600A021BH
EAN / GTIN 4059952562926
Gyártó száma 1600A021BH

Leírás

Leírás:

  • Rendszer tartozék GDE 28 D
  • Könnyű, integrált porelszívás: a GDE 28 D Professional
  • A rendkívül kompakt és könnyű kialakítás kiváló ergonómiát biztosít
  • A porszívó egyetlen kattintással felszerelhető, és a portartály kényelmesen kiüríthető a szűrő eltávolítása nélkül
  • A HEPA-szűrőt kiütő szűrőtisztító mechanizmusa támogatja az állandó légáramlást, és kiváló porelszívási eredményeket biztosít
  • Nagyfokú rugalmassága a két cserélhető porszemnek köszönhetően, amelyekkel 28 mm átmérőig fúrható, valamint a 265 mm hosszúságig terjedő hosszabbítónak köszönhetően számos alkalmazáshoz ideális
  • A beépített porszívóadapter alkalmas a GBH 18V-28 DC Professional fúrógéphez fúrás vagy kalapácsfúrás esetén
  • A GDE 28 D Professional egy átlátszó porvédővel rendelkezik a töltöttségi szint ellenőrzéséhez és a fúrási mélység beállításához
  • A szállítás tartalmazza: Fix fúrótokmány porszemmel, 16 mm átmérőjű , Fix fúrótokmány porszemmel, 28 mm átmérőjű , Hosszabbító , Karton doboz

Jellemző:

GBH 18V-28 DC
  • Max. Fúró átmérő: 28 mm
  • Maximális fúrófej hossza: 265 mm
  • Maximális fúrási mélység: 100 mm
  • Tartalom:

    • Feszített fúrótokmány porszemmel, 16 mm átmérő
    • Feszített fúrótokmány porszemmel, 28 mm átmérő
    • Hosszabbító
    • Kartonban
    Meghosszabbítás
  • Kartonban
  • Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Ez is érdekelheti Önt

    Új szakszám létrehozása

    Cikkszám módosítása

    A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban