Univerzális kés 62x19 mm

Cikkszám: 1600A01V3H
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
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01V3H
EAN / GTIN 4059952523521
Gyártó száma 1600A01V3H
L-szám L00590 1565

Leírás

Leírás:

  • Univerzális kés 62x19 mm
  • A Bosch Professional univerzális szőnyegvágó kés robusztus alumínium testével elég tartós a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, a szőnyegek vágásától a drótok elvágásáig
  • A visszahúzható penge három különböző pozícióba nyitható, az ergonomikus markolat puha markolatú felülettel és extra nagy hüvelykujjtámasszal pedig biztonságos és hatékony egykezes munkát tesz lehetővé, még kesztyű viselése esetén is
  • A penge gyorsan, szerszám nélkül cserélhető, és három tartalék penge található a markolatban

Jellemző:

  • Ujjtámasz: nem
  • Egykezes működtetés: nem
  • Ergonomikus ház: nem
  • Ház anyaga: alumínium
  • Súly: 0,19 kg
  • Kés típusa: Visszahúzható használati kés
  • Gyors pengeváltó rendszer: nem
  • Lágy markolat: nem
  • Szerszám méretei (szélesség): nem
  • Méretek (szélesség): 60 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 24 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 185 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz