Csavarhúzó TX 40x125

Cikkszám: 1600A01V0F
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01V0F
EAN / GTIN 4059952522876
Gyártó száma 1600A01V0F

Leírás

Leírás:

  • Csavarhúzó TX 40x125
  • A Bosch Torx csavarhúzó TX40 Professional S2 szerszámacélból készült, nagyon robusztus szárával nagyon tartós és a legkeményebb alkalmazásokhoz is alkalmas
  • A nagy pontosságú hegy minden alkalommal pontos eredményt biztosít, a markolat ergonomikus formája és a puha markolatfelület pedig kényelmes használatot biztosít
  • A méret a markolaton van feltüntetve, így gyorsan megtalálhatja a munkához megfelelő csavarhúzót
  • A tengely hossza 75 mm
  • Más méretek is kaphatók: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm

Jellemző:

  • Stop végzáró sapka: nem
  • Vékony penge szigetelése: nem
  • Folyamatos szár (egy darabból álló szerkezet): nem
  • Ergonomikus fogantyú: nem
  • Megfelel a DIN EN/IEC 60900 szabványnak: nem
  • Súly: 0. 13 kg
  • markolat átmérője: 36 mm
  • penge átmérője: 7 mm
  • lézerhegy: nem
  • vágótávolság: nem
  • vágó sapka: nem
  • teljesítménytartomány: nem
  • mágneses hegy: nem
  • precíziós tartomány: nem
  • precíziós csavarhúzó: nem
  • Profil: TX
  • A tengely hossza: 125 mm
  • Szakasz aljzat: nem
  • Lágy markolat: nem
  • Szabályos penge szigetelés: nem
  • VDE: nem
  • Rollbiztos kialakítás: nem
  • Műanyag: S2
  • Szerszám méretei (szélesség): 36 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 36 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 235 mm
  • Szerszámkereső: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz