• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Csavarhúzó TX 10x75

Cikkszám: 1600A01V0A

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01V0A
EAN / GTIN 4059952522821
Gyártó száma 1600A01V0A

Leírás

Leírás:

  • Csavarhúzó TX 10x75
  • A Bosch Torx csavarhúzó TX10 Professional S2 szerszámacélból készült, nagyon robusztus szárával nagyon tartós és a legkeményebb alkalmazásokhoz is alkalmas
  • A nagy pontosságú hegy minden alkalommal pontos eredményt biztosít, a markolat ergonomikus formája és a puha markolatfelület pedig kényelmes használatot biztosít
  • A méret a markolaton van feltüntetve, így gyorsan megtalálhatja a munkához megfelelő csavarhúzót
  • A tengely hossza 75 mm
  • Más méretek is kaphatók: TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm

Jellemző:

  • Stop végzáró sapka: nem
  • Vékony penge szigetelése: nem
  • Folyamatos szár (egy darabból álló szerkezet): nem
  • Ergonomikus fogantyú: nem
  • Megfelel a DIN EN/IEC 60900 szabványnak: nem
  • Súly: 0. 06 kg
  • markolat átmérője: 27 mm
  • penge átmérője: 4 mm
  • lézerhegy: nem
  • vágótávolság: nem
  • vágó sapka: nem
  • teljesítménytartomány: nem
  • mágneses hegy: nem
  • precíziós tartomány: nem
  • precíziós csavarhúzó: nem
  • Profil: TX
  • A tengely hossza: 75 mm
  • Szakasz aljzat: nem
  • Lágy markolat: nem
  • Szabályos penge szigetelés: nem
  • VDE: nem
  • Rollbiztos kialakítás: nem
  • Műanyag: S2
  • Szerszám méretei (szélesség): 27 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 27 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 172 mm
  • Szerszámkereső: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz