Fogó drótcsípő 160mm

Cikkszám: 1600A01V03
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01V03
EAN / GTIN 4059952522760
Gyártó száma 1600A01V03
L-szám L00590 1675

Leírás

Leírás:

  • Huzalhúzó fogó 160mm
  • A 160 mm hosszú, állítócsavarral és nyitórugóval ellátott Bosch Professional kábelhúzó pontosan beállítható 10 mm2 -ig terjedő átmérőjű kábelek lecsupaszításához
  • A robusztus króm-vanádium acélból készült lábak tartósak és ideálisak az ismétlődő vetkőztetéshez
  • Az ergonomikusan kialakított, csúszásmentes bevonattal és puha tapintású felülettel ellátott fogantyúknak, valamint a nyitó rugónak köszönhetően a drótcsíkozó kényelmesen és biztonságosan használható, különösen egy kézzel

Jellemző:

  • Nagy karos kialakítás: nem
  • Max. átmérő: 10 mm
  • Egykezes használat: igen
  • Ergonomikus fogantyú: nem
  • Elkeményített vágóél: nem
  • Súly: 0. 20 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 161 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 55 mm
  • Típusa: drótcsiszoló

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz